› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.EST.1P CAE-F 36KV 50-240

Cod. Rexel CLP199198
Cod. Produttore 199198
Cod. EAN 4010311054865

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavo: 50-240 mm²
  • Isolamento: Siliconico per esterno
  • Compatibilità: Capicorda a compressione
  • Accessori inclusi: Nastro sigillante
  • Sistema: Rilevatore di stress integrato
  • Serie: CAE-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

sezione nominale

50 ... 240 mm²

TER.MT SIL.EST.1P CAE-F 36KV 50-240