› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.EST.1P CAE-F 24KV 240-63

Cod. Rexel CLP199197
Cod. Produttore 199197
Cod. EAN 4010311054858

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.EST.1P CAE-F
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavo: 240-63 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare siliconico
  • Ambito di uso: Esterno
  • Compatibilità: Capicorda a compressione
  • Accessori inclusi: Nastro sigillante, montaggio
  • Serie: CLP199197

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

sezione nominale

240 ... 630 mm²

TER.MT SIL.EST.1P CAE-F 24KV 240-63