› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.3P CHESK-3I A 24KV 95-24

Cod. Rexel CLP309807
Cod. Produttore 309807
Cod. EAN 4010311164649

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale tripolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Applicazione: Interno
  • Compatibilità: Cavi schermati
  • Isolante: Estruso
  • Serie: CHESK-3I
  • Accessori inclusi: Guaine e capicorda
  • Protezione: Anti stress siliconico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per interno per cavi tripolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

TER.MT INT.3P CHESK-3I A 24KV 95-24