› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.3P CHESK-3I A 12KV 95-24

Cod. Rexel CLP309801
Cod. Produttore 309801
Cod. EAN 4010311164632

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.3P CHESK-3I
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavi: 95-24 mm²
  • Tipo: Terminale tripolare ibrido
  • Ambito: Interno
  • Isolamento: Estruso schermato
  • Serie: CLP309801
  • Accessori inclusi: Guaine e capicorda

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per interno per cavi tripolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

TER.MT INT.3P CHESK-3I A 12KV 95-24