› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHESK-I 36KV 16-95-KI

Cod. Rexel CLP309527
Cod. Produttore 309527
Cod. EAN 4010311160948

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHESK-I
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavi: 16-95 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Ambito: Interno
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Protezione: Scariche superficiali
  • Serie: CLP309527

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

16 ... 95 mm²

TER.MT INT.1P CHESK-I 36KV 16-95-KI