› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHESK-I 24KV 50-150-K

Cod. Rexel CLP309523
Cod. Produttore 309523
Cod. EAN 4010311160863

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Uso: Interno
  • Tensione: 24 kV
  • Sezione cavo: 50-150 mm²
  • Isolante: Estruso
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Componenti: Capicorda a vite
  • Serie: CHESK-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 150 mm²

TER.MT INT.1P CHESK-I 24KV 50-150-K