› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHESK-I/24KV 400-630/

Cod. Rexel CLP364848
Cod. Produttore 364848
Cod. EAN 4010311177397

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Uso: Interno
  • Isolante: Estruso
  • Tensione: 24 kV
  • Corrente: 400-630 A
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori: Capicorda a vite
  • Serie: CLP364848

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

400 ... 630 mm²

TER.MT INT.1P CHESK-I/24KV 400-630/