› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHESK-I 24KV 240-400

Cod. Rexel CLP309526
Cod. Produttore 309526
Cod. EAN 4010311159225

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHESK-I
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 240-400 A
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Interno, cavi schermati
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Capicorda, nastro, silicone
  • Serie: CLP309526

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 400 mm²

TER.MT INT.1P CHESK-I 24KV 240-400