› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHESK-I 17KV 95-240-K

Cod. Rexel CLP309520
Cod. Produttore 309520
Cod. EAN 4010311160757

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHESK-I
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Sezione cavo: 95-240 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Interno, cavi schermati
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Capicorda, nastro, siliconici
  • Serie: CLP309520

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

TER.MT INT.1P CHESK-I 17KV 95-240-K