Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP369505
Cod. Produttore
369505
Cod. EAN
4010311180083

Informazioni di prodotto

Terminale termin.(3pz)CHESK-I/17.5KV400-630

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

400 ... 630 mm²

Produttore

TER.MT.INT.1P CHESK-I/17.5KV 400-63