› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHESK-I 12KV 70-150 K

Cod. Rexel CLP309514
Cod. Produttore 309514
Cod. EAN 4010311160849

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHESK-I
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavo: 70-150 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Uso: Interno
  • Serie: CLP309514
  • Guaina: Termorestringente
  • Componenti inclusi: Capicorda, nastro sigillante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 150 mm²

TER.MT INT.1P CHESK-I 12KV 70-150 K