› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHESK-I 12KV 25-95-KI

Cod. Rexel CLP290443
Cod. Produttore 290443
Cod. EAN 4010311149516

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHESK-I
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavi: 25-95 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Uso: Interno
  • Serie: CLP290443
  • Componenti inclusi: Set per 3 fasi
  • Protezione: Guaina termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TER.MT INT.1P CHESK-I 12KV 25-95-KI