› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 36KV 500-800 KI

Cod. Rexel CLP194048
Cod. Produttore 194048
Cod. EAN 4010311046884

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHE-I 36KV
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavi: 500-800 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Interno, cavi schermati
  • Capicorda: Compress. compatibile
  • Accessori inclusi: Guaina, nastro, siliconici
  • Serie: CLP194048

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

500 ... 800 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 36KV 500-800 KI