› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 24KV 630-1000 K

Cod. Rexel CLP194044
Cod. Produttore 194044
Cod. EAN 4010311046679

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 630-1000 A
  • Uso: Interno
  • Compatibilità: Cavi unipolari schermati
  • Isolamento: Estruso
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Serie: CLP194044

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

630 ... 1000 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 24KV 630-1000 K