› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 24KV 240-500 KI

Cod. Rexel CLP194043
Cod. Produttore 194043
Cod. EAN 4010311046662

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHE-I 24KV
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Campo di applicazione: Interno
  • Tipo cavo: Unipolari schermati
  • Isolante: Estruso
  • Compatibilità: Capicorda a compressione
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Serie: CLP194043

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 500 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 24KV 240-500 KI