› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 24KV 120-300 KI

Cod. Rexel CLP194042
Cod. Produttore 194042
Cod. EAN 4010311046655

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 120-300 mm²
  • Uso: Interno
  • Isolamento: Estruso schermato
  • Accessori: Guaina termorestringente
  • Protezione: Elementi siliconici anti stress
  • Serie: CLP194042

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

120 ... 300 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 24KV 120-300 KI