› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 17KV 70-240 KIT

Cod. Rexel CLP194034
Cod. Produttore 194034
Cod. EAN 4010311046778

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Sezione cavi: 70-240 mm²
  • Applicazione: Interno
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori: Kit completo 3 fasi
  • Materiali: Silicone anti stress
  • Serie: CLP194034

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 240 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 17KV 70-240 KIT