› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 17KV 300-630-KI

Cod. Rexel CLP194037
Cod. Produttore 194037
Cod. EAN 4010311046808

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHE-I
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Sezione cavo: 300-630 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Interno
  • Serie: CLP194037
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Protezione: Elementi siliconici anti stress

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

300 ... 630 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 17KV 300-630-KI