› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 17KV 16-50 KIT

Cod. Rexel CLP194033
Cod. Produttore 194033
Cod. EAN 4010311046761

Informazioni principali

  • Serie: CLP194033
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Applicazione: Interno
  • Sezione cavo: 16-50 mm²
  • Adatto per: Capicorda a compressione
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Kit completo 3 fasi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

16 ... 50 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 17KV 16-50 KIT