› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 12KV 25-95 KIT

Cod. Rexel CLP193416
Cod. Produttore 193416
Cod. EAN 4010311046693

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 kV
  • Corrente nominale: 25-95 A
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Applicazione: Interno
  • Isolamento: Estruso schermato
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Kit completo 3 fasi
  • Serie: CLP193416

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 12KV 25-95 KIT