› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT INT.1P CHE-I 12KV 150-400-KI

Cod. Rexel CLP194018
Cod. Produttore 194018
Cod. EAN 4010311046716

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare ibrido
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavo: 150-400 mm²
  • Ambito: Interno
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Elementi siliconici anti stress
  • Montaggio: Istruzioni e materiale
  • Serie: CLP194018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

150 ... 400 mm²

TER.MT INT.1P CHE-I 12KV 150-400-KI