› Cavi › Accessori MediaTensione

TER. MT EST.1P CHESK-F 24KV 95-240-

Cod. Rexel CLP309548
Cod. Produttore 309548
Cod. EAN 4010311160733

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Applicazione: Esterno
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 95-240 mm²
  • Isolamento: Estruso schermato
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Capicorda a vite
  • Serie: CLP309548

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

sezione nominale

95 ... 240 mm²

TER. MT EST.1P CHESK-F 24KV 95-240-