› Cavi › Accessori MediaTensione

TER. MT EST.1P CHESK-F 17KV 35-95 K

Cod. Rexel CLP309539
Cod. Produttore 309539
Cod. EAN 4010311160962

Informazioni principali

  • Descrizione: TER. MT EST.1P CHESK-F
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Sezione cavi: 35-95 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Uso: Esterno
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Componenti inclusi: Capicorda a vite
  • Serie: CLP309539

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

sezione nominale

35 ... 95 mm²

TER. MT EST.1P CHESK-F 17KV 35-95 K