› Cavi › Accessori MediaTensione

TER. MT EST.1P CHESK-F 12KV 25-95 K

Cod. Rexel CLP309534
Cod. Produttore 309534
Cod. EAN 4010311160955

Informazioni principali

  • Descrizione: TER. MT EST.1P CHESK-F 12KV 25-95-K
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: cavi unipolari schermati
  • Isolante: estruso
  • Protezione: guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: capicorda a vite, nastro sigillante
  • Serie: CLP309534

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TER. MT EST.1P CHESK-F 12KV 25-95 K