› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 36KV 50-150-KIT

Cod. Rexel CLP194069
Cod. Produttore 194069
Cod. EAN 4010311047089

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavi: 50-150 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Esterno
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Protezione: Resistente a scariche superficiali
  • Serie: CLP194069

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

50 ... 150 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 36KV 50-150-KIT