› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 36KV 35-70 KIT

Cod. Rexel CLP194068
Cod. Produttore 194068
Cod. EAN 4010311047072

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F 36KV
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavi: 35-70 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Ambito di consegna: Set per 3 fasi
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Elementi siliconici anti stress
  • Serie: CLP194068

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

35 ... 70 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 36KV 35-70 KIT