› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 36KV 150-400 KI

Cod. Rexel CLP194070
Cod. Produttore 194070
Cod. EAN 4010311047096

Informazioni principali

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 150-400 A
  • Tipo: Unipolare ibrido
  • Applicazione: Esterno
  • Capicorda: Compress. cavi unipolari
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Elementi: Siliconici anti stress
  • Serie: CLP194070

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

150 ... 400 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 36KV 150-400 KI