› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 630-1000-K

Cod. Rexel CLP194067
Cod. Produttore 194067
Cod. EAN 4010311047065

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 630-1000 A
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: cavi schermati estrusi
  • Protezione: guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: elementi siliconici anti stress
  • Serie: CLP194067

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

630 ... 1000 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 630-1000-K