› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 240-500 KI

Cod. Rexel CLP194066
Cod. Produttore 194066
Cod. EAN 4010311047058

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 240-500 A
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Cavi unipolari schermati
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Materiale di montaggio
  • Serie: CLP194066

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

240 ... 500 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 240-500 KI