› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 17KV 300-630 KI

Cod. Rexel CLP194062
Cod. Produttore 194062
Cod. EAN 4010311047010

Informazioni principali

  • Voltaggio: 17 kV
  • Corrente: 300-630 A
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Applicazione: Esterno
  • Isolamento: Estruso
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori: Elementi siliconici anti stress
  • Serie: CLP194062

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

300 ... 630 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 17KV 300-630 KI