› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 12KV 25-95 KIT

Cod. Rexel CLP194050
Cod. Produttore 194050
Cod. EAN 4010311046907

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavo: 25-95 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Utilizzo: Per esterno
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Protezione: Resistente a scariche superficiali
  • Serie: CLP194050

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 12KV 25-95 KIT