› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 12KV 150-400-KI

Cod. Rexel CLP194052
Cod. Produttore 194052
Cod. EAN 4010311046921

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Sezione cavo: 150-400 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Esterno
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Guaina siliconica, nastro
  • Serie: CLP194052

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

150 ... 400 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 12KV 150-400-KI