› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT 7.2KV INT.TERM.3P SEEV 16-50

Cod. Rexel CLP145458
Cod. Produttore 145458
Cod. EAN 4010311004846

Informazioni principali

  • Tipo: Termorestringente 3P
  • Tensione nominale: 7,2 kV
  • Adatto per cavi: armati 3,6/6 kV
  • Isolante: estruso senza semiconduttivo
  • Ambito consegna: tubi, nastro, accessori
  • Protezione: termorestringente
  • Serie: CLP145458
  • Sezione cavi: 16-50 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolari termorestringente per interno per cavi tripolari armati a isolante estruso 3,6/6 kV (Um 7,2 kV),adatto per cavi senza strato semiconduttivo. Ambito di consegna: Tubi a nucleo isolante (resistenti a scariche superficiali), terminazione termorestringente, nastro di riempimento, accessori per messa a terra, nastro sigillante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

3,6/6 kV

sezione nominale

16 ... 50 mm²

numero di conduttori

3 ... 3

TER.MT 7.2KV INT.TERM.3P SEEV 16-50