› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT 7.2KV INT.TERM.3P SEEV 150-2

Cod. Rexel CLP145464
Cod. Produttore 145464
Cod. EAN 4010311004860

Informazioni principali

  • Voltaggio: 7,2 kV
  • Tipo: Termorestringente
  • Uso: Interno
  • Fasi: Tripolare
  • Compatibilità: Cavi armati 3,6/6 kV
  • Isolamento: Estruso
  • Serie: CLP145464
  • Accessori inclusi: Terra, nastro, tubi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolari termorestringente per interno per cavi tripolari armati a isolante estruso 3,6/6 kV (Um 7,2 kV),adatto per cavi senza strato semiconduttivo. Ambito di consegna: Tubi a nucleo isolante (resistenti a scariche superficiali), terminazione termorestringente, nastro di riempimento, accessori per messa a terra, nastro sigillante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

3,6/6 kV

sezione nominale

150 ... 240 mm²

numero di conduttori

3 ... 3

TER.MT 7.2KV INT.TERM.3P SEEV 150-2