› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT 7.2KV EST.TERM.3P SEEV-F 16-

Cod. Rexel CLP148152
Cod. Produttore 148152
Cod. EAN 4010311042978

Informazioni principali

  • Voltaggio: 7,2 kV
  • Tipo: Termorestringente
  • Configurazione: Tripolare
  • Applicazione: Cavi armati 3,6/6 kV
  • Isolante: Estruso
  • Ambiente: Interno
  • Protezione: Senza strato semiconduttivo
  • Serie: CLP148152

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare termorestringenti per interno per cavi tripolari armati a isolante estruso 3,6/6 kV (Um 7,2 kV), adatto per cavi senza strato semiconduttivo. Ambito di consegna: Tubi a nucleo isolante (resistenti a scariche superficiali), tappo ad espansione (resistente a scariche superficiali), nastro di riempimento, guaine siliconice, accessori per messa a terra, nastro sigillante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

3,6/6 kV

sezione nominale

16 ... 50 mm²

numero di conduttori

3 ... 3

TER.MT 7.2KV EST.TERM.3P SEEV-F 16-