› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.BT INT. 4P SFEH4 70-150

Cod. Rexel CLP145443
Cod. Produttore 145443
Cod. EAN 4010311004624

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.BT INT. 4P SFEH4 70-150
  • Uso: Terminazione termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Applicazione: Cavi multipolari
  • Isolante: Estruso
  • Posa: Interna
  • Accessori: Guaine, tessuti, istruzioni
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente Bassa tensione per interno per cavi multipolari a isolante estruso per posa interna. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaine sigillanti, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

sezione nominale

70 ... 150 mm²

numero di conduttori

4 ... 4

TER.BT INT. 4P SFEH4 70-150