› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.BT INT. 4P SFEH4 25-50

Cod. Rexel CLP145438
Cod. Produttore 145438
Cod. EAN 4010311004617

Informazioni principali

  • Tipo: Term. termorestringente
  • Tensione: Bassa tensione
  • Uso: Interno
  • Cavi: Multipolari estrusi
  • Poli: 4P
  • Sezione: 25-50 mm²
  • Ambito: Completo con guaine
  • Serie: CLP145438

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente Bassa tensione per interno per cavi multipolari a isolante estruso per posa interna. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaine sigillanti, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

sezione nominale

25 ... 50 mm²

numero di conduttori

4 ... 4

TER.BT INT. 4P SFEH4 25-50