› Civile residenziale › Antenne › Accessori Impianti TV e SAT

Tendifilo ferro M90 zincato per impianti elettrici fino Ø 5 mm

Cod. Rexel FY287290
Cod. Produttore 287290
Cod. EAN 8016978093991

Informazioni principali

  • Tipo: Tendifilo
  • Fune max Ø: 5 mm
  • Finitura: Zincatura elettrolitica
  • Pezzi confezione: 100
  • Dimensioni imballo: 170x240x200 mm
  • Peso lordo singolo: 9 kg
  • Codice EAN: 8016978093991
  • Serie: Zancheria

Descrizione del prodotto

Tendifilo in acciaio zincato elettroliticamente, progettato per tendere funi con diametro fino a 5 mm. Questo tenditore garantisce resistenza e durata nel tempo, grazie alla protezione dalla corrosione offerta dalla zincatura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e stabili, combina robustezza e affidabilità in un componente essenziale per la gestione dei cavi e delle funi. Descrizione del produttore: Tenditore per fune fino a Ø 5 mm, zincatura elettrolitica.

Caratteristiche tecniche

materiale

Acciaio

Tendifilo ferro M90 zincato per impianti elettrici fino Ø 5 mm