Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1184/A
Cod. Produttore
1184/A
Cod. EAN
8023903143508

Informazioni di prodotto

Temporizzatore regolabile 3-180 secondi, comando serrature tensione permanente, 12VAC-DC, montaggio DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Temporizzatore regolabile 3'-180', utilizzato per il comando delle serrature a tensione permanente. Alimentazione 12V AC-DC. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

66 mm

funzione

Commutare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Temporizzatore regolabile 3-180 secondi, comando serrature tensione permanente, 12VAC-DC, montaggio DIN 4 moduli