Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167391
Cod. Produttore
167391
Cod. EAN
4015081638895

Informazioni di prodotto

TSSD1CO OROL. ANALOG. 24H 3MOD.

Documentazione tecnica

Temporizzatore per installazione modulare senza riserva di movimento, larghezza 52,5mm, programma 24 ore tempo di commutazione minimo 15 min., indicatore dell'ora per visualizzazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h, correzione ora in senso orario e antiorario, preselezione commutazione, interruttore manuale con 3 posizioni: permanente ON/AUTO/permanente OFF, indicatore stato di commutazione, morsetti a innesto a molla DuoFix per 2 conduttori, 1 contatto di scambio 16 A/250 V~, 230V / 50 Hz copertura trasparente piombabile. Descrizione del produttore: Temporizzatore per installazione modulare senza riserva di movimento, larghezza 52,5mm, programma 24 ore tempo di commutazione minimo 15 min., indicatore dell'ora per visualizzazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h, correzione ora in senso orario e antiorario, preselezione commutazione, interruttore manuale con 3 posizioni: permanente ON/AUTO/permanente OFF, indicatore stato di commutazione, morsetti a innesto a molla DuoFix per 2 conduttori, 1 contatto di scambio 16 A/250 V~, 230V / 50 Hz copertura trasparente piombabile.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

65,6 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

Max. commutazione del LED di alimentazione

600 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 50 Hz

Produttore

Temporizzatore modulare analogico 24h 3 moduli 16A 230V con interruttore manuale e morsetti DuoFix