› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Temporizzatore 10A 1-12 min incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5155
Cod. Produttore AM5155
Cod. EAN 8012199800066

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Temporizzazione: 1-12 min
  • Tensione: 230V
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Temporizzatore da incasso con portata fino a 10A, progettato per il controllo temporale di circuiti elettrici. Realizzato in plastica resistente, è dotato di un elemento base con piastra di copertura centrale e consente una regolazione del tempo da 1 a 12 minuti. Il design compatto a modulo singolo lo rende ideale per installazioni a incasso in impianti elettrici civili e industriali, garantendo affidabilità e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: temporizzatore 10A 1-12 minuti 230V - colore bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

Impostazione dell'ora

1 ... 12 min

Serie

MATIX

Temporizzatore 10A 1-12 min incasso civile residenziale