›

TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 500V US.

Cod. Rexel IMTM4UHC02
Cod. Produttore TM4UHC02
Cod. EAN 8032826155796

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 100-500V
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10/2-10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤ 50 ms
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150 Vdc / 48 Vac
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 500V US.