›

TEMA U4E VCA RMS A230-240V 500V US.

Cod. Rexel IMTM4U3C02
Cod. Produttore TM4U3C02
Cod. EAN 8032826155635

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 100-500V
  • Uscita selezionabile: 0÷5/10/20mA 4÷20mA 0÷5/10V 2÷10V
  • Tempo di risposta: ≤50 ms
  • Precisione: Classe 0,5
  • Alimentazione ausiliaria: 48-115-230-240V AC/DC
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 230÷240Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U4E VCA RMS A230-240V 500V US.