›

TEMA U4 VCA A230-240V 400V US.SEL.

Cod. Rexel IMTM3U390
Cod. Produttore TM3U390
Cod. EAN 8032826019357

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 400V
  • Alimentazione ausiliaria: 230-240V AC
  • Uscita selezionabile: 0÷5/10/20mA, 4÷20mA
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤ 300 ms
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 400V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 230÷240Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura tensione

600 V

Serie

TEMA

TEMA U4 VCA A230-240V 400V US.SEL.