›

TEMA U4 VCA A20-150VCC 500V US.SEL.

Cod. Rexel IMTM3UHC0
Cod. Produttore TM3UHC0
Cod. EAN 8032826154942

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 500V
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150V DC
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤ 300 ms
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U4 VCA A20-150VCC 500V US.SEL.