Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM3U2P0
Cod. Produttore
TM3U2P0
Cod. EAN
8032826154874

Informazioni di prodotto

Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: valoriA richiesta 50÷500V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

TEMA U4 VCA A115V ING..US.SEL.