› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TEMA PR4 A80-265VCA/110-300VCC5A690

Cod. Rexel IMTM960451
Cod. Produttore TM960451
Cod. EAN 8032826044038

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 80-690V
  • Corrente nominale: 5A o 1A
  • Uscite analogiche: 4 programmabili 0/4-20mA
  • Precisione: classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤ 300ms
  • Alimentazione ausiliaria: 80-265Vca / 110-300Vcc
  • Dimensioni: 96x96x101,3 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema Pr4 - Trasduttore per reti in c.a. con 4 uscite analogiche programmabili tramite software IDM - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: retroquadro - Campo di misura: programmabile - Corrente: 5A (diretta o da TA con rapporto pro - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

valore finale dell'intervallo di misura, induttivo

4 KILO_BLINDPOWER

Serie

TEMA

TEMA PR4 A80-265VCA/110-300VCC5A690