Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM960411
Cod. Produttore
TM960411
Cod. EAN
8032826044021

Informazioni di prodotto

Tema Pr4 - Trasduttore per reti in AC

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema Pr4 - Trasduttore per reti in c.a. con 4 uscite analogiche programmabili tramite software IDM - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: retroquadro - Campo di misura: programmabile - Corrente: 1A (diretta o da TA con rapporto pro - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

TEMA PR4 A80-265VCA/110-300VCC1A690