Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -