›

TEMA I4E ACA RMS A20-150VCC 5A US.S

Cod. Rexel IMTM4IH30
Cod. Produttore TM4IH30
Cod. EAN 8032826155222

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Ingresso: 5A
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150 Vcc/dc
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤100 ms
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

6 A

Serie

TEMA

TEMA I4E ACA RMS A20-150VCC 5A US.S